Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2201-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2201-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2201-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101476355
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2201-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
12 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,43* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.496,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.