Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21317-E1 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21317-E1 Industrielager Kugellager
FAG 21317-E1 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101478662
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21317-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
5204 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
85 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 121,03* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.