Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2212-2RS-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2212-2RS-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2212-2RS-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101481588
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2212-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Zylinderrollenlager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1076 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
60 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,17* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.