Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2207-2RS-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2207-2RS-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2207-2RS-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101486437
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2207-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
414 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,41* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.549,55*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,48*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 185,82*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.