Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21322-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21322-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 21322-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101492477
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21322-E1-K-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Schrägkugellager
pendelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
10664 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
110 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.