Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2206-2RS-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2206-2RS-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2206-2RS-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101496946
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2206-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
265 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
30 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.837,72*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 700,65*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.690,13*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,43*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.