Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2210-K-2RS-TVH-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2210-K-2RS-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 2210-K-2RS-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101523396
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2210-K-2RS-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
577 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
50 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,12* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.