Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 129-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 129-TVH Industrielager Kugellager
FAG 129-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101526092
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     129-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
21.2 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
9 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,29* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.