Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21306-E1-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21306-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 21306-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101528396
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21306-E1-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
381 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,53* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.