Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2216-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2216-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 2216-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101532726
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2216-K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1970 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
80 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 89,92* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.