Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49838 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49838 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49838 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101558889
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
111.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,57*
€ 20,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,36*
€ 20,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,58*
€ 19,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,33*
€ 18,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,26*
€ 18,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.