Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB GP 553520 CD S4 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB GP 553520 CD S4 PE
Weidmüller KTB GP 553520 CD S4 PE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101587660
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2023790000
EAN/GTIN:
     4050118404272
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stopfbuchsenplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
494 mm
Gewicht
1984 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, montageplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.