Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB GP 765020 AB S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB GP 765020 AB S4
Weidmüller KTB GP 765020 AB S4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101607969
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1281250000
EAN/GTIN:
     4050118071924
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stopfbuchsenplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
498 mm
Gewicht
1940 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.