Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB MOPL 6245 S2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB MOPL 6245 S2N
Weidmüller KTB MOPL 6245 S2N
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101608538
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1193890000
EAN/GTIN:
     4050118028492
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
2760 g
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.