Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB GP 765020 AB S4 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB GP 765020 AB S4 PE
Weidmüller KTB GP 765020 AB S4 PE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101610341
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2024100000
EAN/GTIN:
     4050118404531
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stopfbuchsenplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
498 mm
Gewicht
1950 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, montageplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.