Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KEBI-KTBI MOPL 6040 S2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KEBI-KTBI MOPL 6040 S2N
Weidmüller KEBI-KTBI MOPL 6040 S2N
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101610540
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1310370000
EAN/GTIN:
     4050118112399
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
529 mm
Gewicht
2075 g
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,13*
€ 399,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.