Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB MOPL 6245 MSZN H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB MOPL 6245 MSZN H
Weidmüller KTB MOPL 6245 MSZN H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101611025
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2022670000
EAN/GTIN:
     4050118403565
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
2830 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1274150000
ab € 6,43883*
Zubehör
Weidmüller
8000006727
ab € 154,99*
Zubehör
Weidmüller
8000006716
ab € 204,886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.