Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB MOPL 5535 MSZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB MOPL 5535 MSZN
Weidmüller KTB MOPL 5535 MSZN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101611069
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1194010000
EAN/GTIN:
     4050118028614
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
1674 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
Weidmüller
8000006726
ab € 115,90*
Zubehör
Weidmüller
8000006715
ab € 162,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.