Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB MOPL 6245 S2N H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB MOPL 6245 S2N H
Weidmüller KTB MOPL 6245 S2N H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101611500
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1257740000
EAN/GTIN:
     4050118049329
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
2800 g
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.