Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB MOPL 9874 S2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB MOPL 9874 S2N
Weidmüller KTB MOPL 9874 S2N
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101612289
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1193920000
EAN/GTIN:
     4050118028539
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
926 mm
Gewicht
7879 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,19*
€ 759,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,23*
€ 754,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,52*
€ 702,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.