Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milesight UF51 5G CPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milesight UF51 5G CPE
Milesight UF51 5G CPE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101615863
Hersteller:
     Milesight
Herst.-Nr.:
     UF51-501AU
EAN/GTIN:
     6974225039012
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
CLI, SMS, On-demand dial up, SNMP v1/v2/v3, DeviceHub
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
VPN Unterstützung
DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
218 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Polycarbonat (PC)
Montage
Wandmontage
Marktpositionierung
Business
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk, Status
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1733 Mbit/s
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
4G, 5G, LTE
4G-Standards
LTE
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz
716.8 GHz
RAM-Kapazität
0.512 GB
RAM-Typ
DDR3
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Ausgangsspannung
9 - 48 V
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Vollduplex
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
8
Serielles interface
Serielle Schnittstelle
RS-232/485
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Baudrate
230400 Kbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,74*
€ 625,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,82*
€ 610,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,28*
€ 596,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,01*
€ 564,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.