Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Ping Tischleuchte E14 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Ping Tischleuchte E14 Braun
TRIO Ping Tischleuchte E14 Braun
TRIO Ping Tischleuchte E14 Braun
TRIO Ping Tischleuchte E14 Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101621880
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50131026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte PING zeichnet sich besonders durch ihr modernes geradliniges- eckiges Design aus. Sie dient sowohl als wunderschönes Accessoire auf Regalen, Kommoden und kleinen Tischen, als auch als notweniges Leuchtmittel am Arbeitsplatz. Die Leuchte hat zudem einen praktischen Schnurschalter mit dem Sie die Leuchte ein-und ausschalten können. Durch den braunen Stoffschirm und den braunen Keramiksockel passt die PING besonders in Räumen im Industrial Look. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Breite
130 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
560 g
Design
Produktfarbe
Braun
Material
Keramik
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
680 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.