Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Frank Tischleuchte E14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Frank Tischleuchte E14 Schwarz
TRIO Frank Tischleuchte E14 Schwarz
TRIO Frank Tischleuchte E14 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101621980
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50161032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die schwarz matte Tischleuchte FRANK setzt stilvoll Akzente. Die goldene Innenseite der Tischleuchte sorgt für eine stimmungsvolle Raumatmosphäre und lässt sich in verschiedene Ambiente einfügen. Zwei gleiche Tischleuchten zu beiden Seiten des Sofas oder Betts wirken edel und schaffen Harmonie im Raum. Alternativ kann die Leuchte auch auf der Kommode im Eingangsbereich für einen schönen ersten Blickfang sorgen. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 10 cm und eine Höhe von 24cm. Die E14-Fassung kann mit Leuchtmitteln bestückt werden, die eine Leistung von 25 Watt nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
535 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
630 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50421LM079
ab € 28,04*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50101LM032
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.