Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Boa Tischleuchte 3,5 W LED Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Boa Tischleuchte 3,5 W LED Grün
TRIO Boa Tischleuchte 3,5 W LED Grün
TRIO Boa Tischleuchte 3,5 W LED Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101623613
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52431115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die grüne Tischleuchte BOA zeichnet sich durch ein zeitlos-modernes Design sowie ihre Flexibilität und Funktionalität aus. Durch die schlichte Formführung und den flexiblen Hals kann die Tischleuchte individuell eingestellt werden. Neben dem modernen Erscheinungsbild kann die Leuchte mittels integriertem Touch-Dimmer stufenweise in vier Helligkeitsstufen geschaltet werden. So eignet sich die BOA Tischleuchte ausgezeichnet als moderne und funktionale Schreibtisch-Beleuchtung.Die Tischleuchte hat eine Höhe von maximal 36 cm und eine maximale Auslage von 25 cm. Die LED-Leuchtmittel geben 350 Lumen bei 3,5 Watt wieder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
110 mm
Gewicht
775 g
Design
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
880 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
3.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52141301
ab € 20,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391187
ab € 13,72*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52781201
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.