Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Emir Tischleuchte 4,5 W Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Emir Tischleuchte 4,5 W Nickel, Weiß
TRIO Emir Tischleuchte 4,5 W Nickel, Weiß
TRIO Emir Tischleuchte 4,5 W Nickel, Weiß
TRIO Emir Tischleuchte 4,5 W Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101623795
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52460101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die moderne Tischleuchte EMIR zeichnet sich durch zeitlose Design und ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Durch die geradlinige Formführung passt sich die Tischleuchte ihrer Umgebung nahtlos an. Unterstützt wird das Erscheinungsbild durch den integrierten 4-fach Touchdimmer, welcher vier Schaltstufen besitzt. Mit den ersten drei Schaltvorgängen kann die Helligkeitsstufe angepasst werden und beim vierten Schaltvorgang wird die Leuchte ausgeschaltet. So eignet sich die Tischleuchte ausgezeichnet als moderne Beleuchtung auf dem kleinen Beistelltisch oder auf der Kommode. Trend-Style. Tischleuchten machen Ihren Wohnraum wohnlich. Leuchten wie die EMIR, mit schlichtem weißem Textilschirm und einem Fuß in Nickel matt passen sich dem Einrichtungsstil problemlos an. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LEDTechnologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
350 g
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Material
Stoff, Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
410 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Lampenleistung
4.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.