Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Rico Tischleuchte 1,5 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Rico Tischleuchte 1,5 W Chrom
TRIO Rico Tischleuchte 1,5 W Chrom
TRIO Rico Tischleuchte 1,5 W Chrom
TRIO Rico Tischleuchte 1,5 W Chrom
TRIO Rico Tischleuchte 1,5 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101623811
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52811001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Schlichtes Design – aufregendes Lichtergebnis. Das reduzierte Design der Tischleuchte RICO lässt Platz für praktische Funktionen und ein traumhaftes Lichtspiel mit Sternenmotiv. Ausgestattet mit einen RGBW-Farbwechsler, kann über eine beiliegende Fernbedienung die Leuchte gedimmt und die Lichtfarbe individuell eingestellt werden. Zusätzlich verfügt die Leuchte über eine eingebaute Memory-Funktion, sodass die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert und beim erneuten Einschalten wieder verwendet wird. Ob im Kinderzimmer, im Partykeller oder auch im Wohnzimmer, im Dunklen entfaltet die Tischleuchte ihre volle Wirkung und sorgt für spannende Lichtakzente. Ausgeschaltet erscheint die Stehleuchte in schlichter Optik und setzt sich aus weißem Acryl und einem Fuß in Chrom zusammen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
380 g
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
480 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Lampenleistung
1.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
50 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 32 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 160 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.