Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Nina Tischleuchte E14 Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Nina Tischleuchte E14 Gold
TRIO Nina Tischleuchte E14 Gold
TRIO Nina Tischleuchte E14 Gold
TRIO Nina Tischleuchte E14 Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101623987
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50161002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte NINA ist modern designt und flexibel einsetzbar. NINA eignet sich ideal als ergänzende Leuchte auf dem Beistelltisch neben dem Sofa als auch auf dem Sideboard. Die Tischleuchte hat einen Durchmesser von 13 cm und eine Höhe von 39 cm. Die Leuchte ist außen in stilvollem schwarz matt und innen goldfarbig gehalten. Die Farbkombination strahlt Eleganz aus und schafft natürlich wirkende Lichtakzente. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Breite
130 mm
Gewicht
995 g
Design
Produktfarbe
Gold
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
1210 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
28 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50631LM079
ab € 28,79*
Ähnlich
meineWunschleuchte
508000LM132
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.