Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Pico Tischleuchte 3 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Pico Tischleuchte 3 W LED Weiß
TRIO Pico Tischleuchte 3 W LED Weiß
TRIO Pico Tischleuchte 3 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101624105
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52141301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die LED-Tischleuchte PICO eignet sich optimal für Büros und Arbeitszimmer. Ihr kräftiges Licht und weite Ausstrahlung unterstützt Sie optimal bei Ihren Tätigkeiten. Aufgrund ihres schlanken Designs und dem verstellbaren Flexarm können Sie Platz sparen und sie für große wie auch für kleine Tische verwenden. Die weiße Farbgestaltung lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Breite
140 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
540 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
615 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
26 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.