Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Dosy Tischleuchte E14 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Dosy Tischleuchte E14 Weiß
TRIO Dosy Tischleuchte E14 Weiß
TRIO Dosy Tischleuchte E14 Weiß
TRIO Dosy Tischleuchte E14 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101624418
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50231001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Mit der Serie DOSY lassen sich Akzente setzen. Die Tischleuchten im außergewöhnlichen Look sind auch ausgeschaltet echte Highlights. Der Textilschirm befindet sich auf einem Keramikfuß in Form eines Hundekopfes. Die bezaubernde Tischleuchte kann im Jugendzimmer ebenso wie im Schlafzimmer oder Wohnbereich aufgestellt werden. Die Form der Leuchte wird sowohl Groß als auch Klein eine Freude bereiten. Die Leuchte hat eine Höhe von 29 cm und einen Durchmesser von 18 cm. Ebenso ist die Leuchte mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie bequem ein- und ausgeschaltet werden kann. Keramikfuß und Textilschirm sind in einheitlichem Weiß gestaltet und werden in Kombination mit der chromfarbigen Brille zu einem echten Eyecatcher. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
560 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik, Stoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
695 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.