Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marie Tischleuchte E14 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marie Tischleuchte E14 Grau
TRIO Marie Tischleuchte E14 Grau
TRIO Marie Tischleuchte E14 Grau
TRIO Marie Tischleuchte E14 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101624675
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50980111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte MARIE sorgt mit der Kombination aus Stoff und Keramik für ein gemütliches und einladendes Ambiente. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder dem Beistelltisch im Wohnzimmer, durch das Vintage Design wird die Leuchte zum absoluten Blickfang. Die Leuchte ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausschaltbar ist. Das hell gehaltene Design in Grau, sorgt für eine einladende Atmosphäre und lässt sich mit weiteren Farbtönen kombinieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
405 g
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Keramik, Stoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
480 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
28 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50371001
ab € 12,43*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50651025
ab € 10,69*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50421079
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.