Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
DJI Avata 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101630604
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.FP.00000062.01
EAN/GTIN:
     6941565936332
Suchbegriffe:
Kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Ersatzpropeller enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Bauart
Flugbereit (RTF)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Seitwärts fliegen, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Egoperspektive (FPV)
Ja
Kamera
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Maximale Framerate
100 fps
Blickwinkel (FOV)
155 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
50 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
H.265
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximaler Arbeitsabstand
10000 m
Anzahl der Propellerblätter
5
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Betriebsdauer
120 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,93*
€ 547,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,67*
€ 543,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,03*
€ 540,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,41*
€ 533,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.