Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101646889
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514955271
EAN/GTIN:
     8719514955271
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
2440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
2190 g
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
911401864884
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
36 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
3200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.