Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101646890
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514955288
EAN/GTIN:
     8719514955288
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
740 g
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
911401864984
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
15 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.