Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Philips Einbau- und Einlege-Panelleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101646894
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514955325
EAN/GTIN:
     8719514955325
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1205 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
2940 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1195 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
2670 g
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
911401865384
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
36 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
3200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.