Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24951 Schale für Hunde/Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24951 Schale für Hunde/Katzen
TRIXIE 24951 Schale für Hunde/Katzen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101646978
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
hundenapf
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Volumen (l)
0.5 l
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.