Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24953 Schale für Hunde/Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24953 Schale für Hunde/Katzen
TRIXIE 24953 Schale für Hunde/Katzen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101646980
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Volumen (l)
1.5 l
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.