Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24832 Schale für Hunde/Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24832 Schale für Hunde/Katzen
TRIXIE 24832 Schale für Hunde/Katzen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101647004
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
hundenapf
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Volumen (l)
0.75 l
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.