Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 17212 Hunde-/Katzenleine 1 m Blau, Grau Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 17212 Hunde-/Katzenleine 1 m Blau, Grau Hund
TRIXIE 17212 Hunde-/Katzenleine 1 m Blau, Grau Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101647065
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     17212
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Gurtbreite
13 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produktfarbe
Blau, Grau
Größe
L-XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.