Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 17201 Hunde-/Katzenleine 1 m Grau, Braun Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 17201 Hunde-/Katzenleine 1 m Grau, Braun Hund
TRIXIE 17201 Hunde-/Katzenleine 1 m Grau, Braun Hund
TRIXIE 17201 Hunde-/Katzenleine 1 m Grau, Braun Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101647090
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     17201
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Gurtbreite
8 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produktfarbe
Grau, Braun
Größe
S-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.