| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-101648097 Herst.-Nr.: CP.FP.00000074.01 EAN/GTIN: 6941565936509 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DJI Avata Propeller wurden präzise ausbalanziert, um dem Fluggerät einen starken Schub zu verleihen. Technische Daten: Durchmesser: 73,7 mm Gewicht: Ca. 2,1 g Kompatibilität: DJI Avata Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 73.7 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2.1 g | Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | Merkmale | Produkttyp | Propeller | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | DJI | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Kompatibilität | DJI Avata | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |