Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 7600X Prozessor 4,7 GHz 32 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 7600X Prozessor 4,7 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 5 7600X Prozessor 4,7 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101659751
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000593
EAN/GTIN:
     8592978409951
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Reine Gaming-Performance
Der Gaming-Prozessor mit 6 Kernen, entwickelt für starke Gaming-Action.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 x64, RHEL, Ubuntu
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7600X
Grundfrequenz des Prozessors
4.7 GHz
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
5.3 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Weißwein, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.