Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau
Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau
Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau
Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau
Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau
Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau
Thumbs Up 1002390 Schlafmaske Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101677332
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002390
EAN/GTIN:
     5060613314913
Suchbegriffe:
Dunkelbrille
Schlaf-Brille
Schlaf-Maske
Schlafbrille
Produktinformationen "Manniska - Schlafmaske Bluetooth mit intergrierten Kopfhörern "Music Sleep Mask BT"" Im Zug oder Flugzeug ist schlafen oder entspannen manchmal gar nicht so leicht. Mit der Manniska Schlafmaske mit integrierten Kopfhörern und Bluetooth-Funktion ist dies deutlich einfacher: Das dicke Futter der Maske schützt vor Licht, die integrierten Kopfhörer schirmen einen vor Umgebungsgeräuschen ab und lassen dich mit deiner Lieblingsmusik entspannen und träumen. Dazu musst du dein Smartphone einfach per Bluetooth verbinden und kannst sofort relaxen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Gewicht
100 g
Höhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Baumwolle, Polyester
Anzahl
1
Technische Details
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.