Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwalbe G-One Ultrabite 28" MTB Tubeless-Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwalbe G-One Ultrabite 28" MTB Tubeless-Reifen
Schwalbe G-One Ultrabite 28" MTB Tubeless-Reifen
Schwalbe G-One Ultrabite 28" MTB Tubeless-Reifen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101710806
Hersteller:
     SCHWALBE
Herst.-Nr.:
     11654035.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrraddecke
Fahrradreifen
Veloreifen
fahrradreifen schwalbe
GRAVELN OHNE LIMITS. Erschaffen für den Offroad-Einsatz. Durch die stabile Konstruktion mit fortschrittlichster Tubeless Easy Technology wird die Offroad-Performance des neuen G-One Ultrabite spürbar erweitert. Der G-One Ultrabite ist ideal für den Einsatz auf Schotterstraßen bis hin zu Waldwegen und Trails, selbst unter widrigen Bedingungen.

Bemerkenswerte Performance bietet der „Ultrabite“ als Vorderradreifen in Kombination mit G-One Bite oder G-One Allround auf dem Hinterrad. Alle Versionen des G-One Ultrabite können dank TLE-Technik Tubeless gefahren werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reifenkarkassendichte
67 TPI
Druckbereich Aufblasen
45 - 65 Psi
Maximaler Aufblasdruck
65 Psi
Maximales Lastgewicht
100 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
ISO 5775 (ETRTO) Größe
40-622
Merkmale
Kompatible Radgröße
28"
Vorgesehene Verwendung
MTB
Typ
Tubeless-Reifen
Reifenwulsttyp
Folding bead
Beste Verwendung
Trocken, Berg, Mud, Off-road, Naß
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: fahrraddecke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.