Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwalbe Pro One Tubeless 28" Straße Tubeless-Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwalbe Pro One Tubeless 28" Straße Tubeless-Reifen
Schwalbe Pro One Tubeless 28" Straße Tubeless-Reifen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101710814
Hersteller:
     SCHWALBE
Herst.-Nr.:
     11654236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrraddecke
Fahrradreifen
Veloreifen
fahrraddecke schwalbe
CREATING SOUPLESSE. TUBELESS EASY HIGH-END RENNRADREIFEN.
Vereint Souplesse, Geschwindigkeit und Kontrolle auf höchstem Niveau. Der beste Rennradreifen, den Schwalbe je entwickelt hat.

Der TLE-Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert und bietet so die mit Abstand beste Performance.
VERWECHSLUNG AUSGESCHLOSSEN: Alle Pro One-Rennradreifen sind durch zusätzliche Label eindeutig als “TLE” oder “TUBE ONLY”-Reifen gekennzeichnet.

Hinweis für die Erstmontage: Schwalbe Pro One und Schwalbe Pro One TT Tubeless Easy Reifen müssen mit Doc Blue Dichtmilch gefahren werden. Mind. 30 ml, besser 60 ml pro Reifen. Die Dichtmilch muss direkt nach der Montage durch eine mind. 25 km lange Fahrt in den Reifen eingewalkt werden. Werden die Hinweise zur Erstmontage nicht beachtet, kann die Abdichtung des Reifens nicht gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reifenkarkassendichte
127 TPI
Druckbereich Aufblasen
70 - 110 Psi
Maximaler Aufblasdruck
110 Psi
Maximales Lastgewicht
70 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
ISO 5775 (ETRTO) Größe
25-622
Merkmale
Kompatible Radgröße
28"
Vorgesehene Verwendung
Straße
Typ
Tubeless-Reifen
Reifenwulsttyp
Folding bead
Beste Verwendung
Bahnradfahren
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: fahrraddecke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.