| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-101713024 Herst.-Nr.: 18308 EAN/GTIN: 4002911183083 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Abdeckhauben zum bequemen und schnellen Abdecken und Frischhalten von Lebensmitteln. - aus extra starker PE-Folie mit Gummizug - 3 verschiedene Größen und Farben pro Packung: 3 Hauben Ø 38 cm, rot 3 Hauben Ø 27 cm, grün 4 Hauben Ø 15 cm, blau Die cm-Angaben beziehen sich auf den max. Ø des abzudeckenden Behältnisses. - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Lebensmittelabdeckung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gemischte Farben | ![](/p.gif) | Material | Polyethylen | ![](/p.gif) | Form | Rund |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |