Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROZIPSLEEVE1228 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROZIPSLEEVE1228 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE1228 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE1228 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101753014
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROZIPSLEEVE1228
EAN/GTIN:
     5704174951339
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
2800 mm
Gewicht
500 g
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.