Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROZIPSLEEVE1248 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROZIPSLEEVE1248 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE1248 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE1248 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101753017
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROZIPSLEEVE1248
EAN/GTIN:
     5704174951353
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
4800 mm
Gewicht
500 g
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.