Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell Nylo Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox StyleShell Nylo Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell Nylo Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell Nylo Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell Nylo Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101754327
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2114
EAN/GTIN:
     4250686411140
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das STYLESHELL NYLO besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling.
 
Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone durch eine Kombination aus Polycarbonat, TPU und NYLON sicher geschützt.
 
Das flexible TPU Material an den Flanken schützt zuverlässig vor Stürzen.
 
Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt.
 
Durch die verwendeten Materialien ist ihr Gerät bestens geschützt.
 
Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich.
 
Hochwertiges Schmutzabweisendes Material und langlebige Zusammensetzung der Materialien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Nylon, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.