Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel EX3300-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel EX3300-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel EX3300-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel EX3300-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel EX3300-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel EX3300-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101769978
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     EX3300-T0-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937618422
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, WAN, WLAN, WPS, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSID, WMM, WPS, SNMP
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
11200 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
11200 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Portweiterleitung
Ja
Automatische Kanalwahl
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
373 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Telefon, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.