Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEBKWALIP1467K Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEBKWALIP1467K Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKWALIP1467K Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKWALIP1467K Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKWALIP1467K Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101779866
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEBKWALIP1467K
EAN/GTIN:
     8018417417139
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
125 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
845 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.